pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8918015 VETRO 900 MICRO SABBIATO

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8918015 VETRO 900 MICRO SABBIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077721808

Codice prodotto

PLK8918015

Cod. produttore

8918015

Produttore

PLK

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

95 mm

Vetro sabbiato per MICRO FULL INOX 900.