PLATEK LIGHT SRL - PLK8917013 CONNETTORE IP68 2+2X1,5MMQ CONN. SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Numero di conduttori - 2
Colore - Nero
Sezione nominale - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
7449074003976
Codice prodotto
PLK8917013
Cod. produttore
8917013
Produttore
PLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Numero di conduttori:
2
Colore:
Nero
Sezione nominale:
1.5 mm²
Connettore IP68 MicroPAGURO 2 x 1,5 mm2 per cavi Ø 4,5 - Ø 8,5 mm.


