pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8917004 CONNETTORE IP68 CAVI D.9,5 12MM MAX 3X4M

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8917004 CONNETTORE IP68 CAVI D.9,5 12MM MAX 3X4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare

  • Numero di conduttori - 3

  • Colore - Nero

  • Sezione nominale - 4 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076140266

Codice prodotto

PLK8917004

Cod. produttore

8917004

Produttore

PLK

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto lineare

Numero di conduttori:

3

Colore:

Nero

Sezione nominale:

4 mm²

Connettore IP68 Ø max 3 x 4 mm2 per cavi Ø 9,5 ÷ 12 mm.