PLATEK LIGHT SRL - PLK8905112 DEFLETTORE TARGET LARGE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077835000
Codice prodotto
PLK8905112
Cod. produttore
8905112
Produttore
PLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
220 mm
Larghezza:
70 mm
Deflettore per TARGET LARGE Proiettore (in colore .01 nero).