PLATEK LIGHT SRL - PLK8905110 DEFLETTORE TARGET MINI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Altri 
- Distribuzione luminosa - Simmetrica 
- Colore - Nero 
- Emissione luminosa - Diretta 
- Lunghezza - 220 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449073248491
Codice prodotto
PLK8905110
Cod. produttore
8905110
Produttore
PLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
220 mm
Larghezza:
70 mm
Deflettore per TARGET mini Proiettore (in colore .01 nero).


