pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8840313.01 SUN PROIETTORE M 40W-3K M DALI-NERO

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 40 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077834232

Codice prodotto

PLK8840313.01

Cod. produttore

8840313.01

Produttore

PLK

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

40 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5000 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

268 mm

Altezza / Profondità:

299 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per lampade di potenza:

33...33 W

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

SUN MEDIUM Proiettore - LED 3000K - Corpo in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Snodo centrale di rotazione su due assicon sistema di serraggio per un sicuro posizionamento. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz . Apertura di fascio: medio. Ottica: 26°. LED Bianco 33W 5000lm 3000K. Finitura nero.