pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8820617.09 TARGET LARGE (34W-3K) ELLIPTICAL -BRONZO

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 34.4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074498987

Codice prodotto

PLK8820617.09

Cod. produttore

8820617.09

Produttore

PLK

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

34.4 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bronzo

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4000 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

209 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per lampade di potenza:

32...32 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:

220 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

TARGET LARGE Proiettore - 16 LED 3000K - Corpo in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Snodo centrale di rotazione su dueassi con sistema di serraggio per un sicuro posizionamento. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz. Apertura di fascio: Ellittico. LED Bianco 32 W 4000 lm3000K. Finitura bronzo.