PLATEK LIGHT SRL - PLK8820607.06 TARGET L 32W-RGBW ELLIPTICAL- 700MA-GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - no
Regolabile - Orientabile
Adatto per montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449072415115
Codice prodotto
PLK8820607.06
Cod. produttore
8820607.06
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Altezza / Profondità:
209 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
32.5...32.5 W
Colore della luce:
RGBW
Larghezza:
70 mm
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
220 mm
Corrente nominale:
700...700 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



