pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8496567 TETRA INCASSO 900 ORIENTABILE 21W-4K ELL

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2340 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078005242

Codice prodotto

PLK8496567

Cod. produttore

8496567

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2340 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

68 mm

Con lampada:

Regolabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

100 mm

Larghezza di incasso:

130 mm

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

2000 kg

Lunghezza di incasso:

950 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza:

1000 mm

TETRA INCASSO 900 - Orientabile 0 /15 - 18 LED 4000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inoxA4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Versione incasso: Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Controcassa in acciaio inox AISI 430 da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nelcemento con un letto di drenaggiodi ghiaia di 20-30 cm. Versione appoggio: Staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304 dotata di dispositivo di regolazione con angolo di rotazione di 0-15°. Cablaggio realizzato con morsetti ad innesto rapido per semplificare le operazioni di montaggio. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Ellittico. LED Bianco 18 W 2340 lm 4000K.