pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8486614.09 ESAGONO 600 (11W-3K) -BRONZO

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 10.7 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074363674

Codice prodotto

PLK8486614.09

Cod. produttore

8486614.09

Produttore

PLK

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

10.7 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bronzo

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

788 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

45 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

45 mm

Lunghezza:

600 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ESAGONO - L. 600 mm - 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Diffusore in policarbonato trasparente anti UV spessore 2mm. Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentatore 24V DC interno. Prodotto fornito con 5m di cavo. Valvola in Gore-Tex per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: Diffusa. LED Bianco 10 W 788 lm 3000K. Finitura bronzo.