pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8470017 NANO FULL INOX SQUARE 2W-3K ELLIP- 700MA

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 125 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079915373

Codice prodotto

PLK8470017

Cod. produttore

8470017

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

125 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

115 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

45 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

75 mm

Carico massimo:

500 kg

Corrente nominale:

700...700 mA

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza:

45 mm

NANO FULL INOX Cornice - Vetro trasparente - 3000K - Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L. Assenza di viti a vista, fissaggio con OR di tenuta. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Prodotto fornito con diodo per la protezione da sovratensioni. Controcassa in PVC da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20- 30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: max. 700mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Ellittico . LED Bianco 2 W 250 lm 3000K.