PLATEK LIGHT SRL - PLK8470015 NANO STS SQUARE 2W-3K DIFF-SOFT- 700MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449077248800
Codice prodotto
PLK8470015
Cod. produttore
8470015
Produttore
PLK
NANO FULL INOX Cornice - Vetro trasparente - 3000K - Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L. Assenza di viti a vista, fissaggio con OR di tenuta. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Prodotto fornito con diodo per la protezione da sovratensioni. Controcassa in PVC da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20- 30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: max. 700mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: dffusa . LED Bianco 2 W 250 lm 3000K.



