PLATEK LIGHT SRL - PLK8470011 NANO FULL INOX SQUARE 2W-3K SPOT- 700MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 125 lm
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449077728777
Codice prodotto
PLK8470011
Cod. produttore
8470011
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
125 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
115 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
45 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
75 mm
Carico massimo:
500 kg
Corrente nominale:
700...700 mA
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza:
45 mm



