pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8433568.01 ATLANTIQUE (44W-4K) WIDE -NERO

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3520 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072621172

Codice prodotto

PLK8433568.01

Cod. produttore

8433568.01

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3520 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Altezza/profondità di installazione:

162 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

277 mm

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

4500 kg

Indice di resa cromatica:

90-100

ATLANTIQUE - 18 LED 4000K - Incasso carrabile: Corpo e flangia di chiusura in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Vitiin acciaio inox A4. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno delprodotto. Controcassa in alluminio da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 45°. LED Bianco 27 W 3520 lm 4000K. Finitura nero.