PLATEK LIGHT SRL - PLK8413467 TETRA INCASSO 360 (13,5W-4K) ELLIPTICAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1560 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013768547528
Codice prodotto
PLK8413467
Cod. produttore
8413467
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1560 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
68 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
100 mm
Larghezza di incasso:
130 mm
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
500 kg
Lunghezza di incasso:
400 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza:
450 mm



