PLATEK LIGHT SRL - PLK8412663 TETRA INCASSO 900 (47W-4K) MEDIUM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4680 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078650619
Codice prodotto
PLK8412663
Cod. produttore
8412663
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4680 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
36...36 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
100 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
68 mm
Carico massimo:
2000 kg
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1000 mm