pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8409866.08 MINI ROLL OVER (7,4W-4K) 4 FINESTRE -ANT

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 7.4 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 686 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079485838

Codice prodotto

PLK8409866.08

Cod. produttore

8409866.08

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

7.4 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

686 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Altezza/profondità di installazione:

97 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

145 mm

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

38 mm

Carico massimo:

2000 kg

MINI Luce radente - 4 Finestre - Corpo in lega di alluminio EN 44100 pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz Ottica: 2 Finestre. LED Bianco 6W 686lm 4000K. Colore: antracite.