pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8402619.01 MINI (11W-3K) ASYMMETRIC TRIAC-NERO

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1128 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076002182

Codice prodotto

PLK8402619.01

Cod. produttore

8402619.01

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1128 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Altezza/profondità di installazione:

97 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Diametro esterno:

140 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

80 mm

Carico massimo:

2500 kg

MINI - Corpo in lega di alluminio EN 44100 pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pugarantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: dimmerabile TRIAC. Ottica: Asimmetrica. LED Bianco 10W 1128lm 3000K. Colore: Nero.