PLATEK LIGHT SRL - PLK8401069 MICRO (2W-4K) ASYMMETRIC-IN MAX 700MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 260 lm
Lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078941083
Codice prodotto
PLK8401069
Cod. produttore
8401069
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
260 lm
Lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
97 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Diametro esterno:
95 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
2000 kg
Corrente nominale:
700...700 mA
Indice di resa cromatica:
90-100



