pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8381403 MEDIO FULL INOX 16W-RGBW M-IN MAX 350MA

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Altezza/profondità di installazione - 140 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075222673

Codice prodotto

PLK8381403

Cod. produttore

8381403

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

140 mm

Con lampada:

Regolabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

220 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

RGBW

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

1500 kg

Corrente nominale:

500...500 mA

MEDIO FULL INOX - 16 LED RGBW - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Viti in acciaio Inox A4. Dettagli di famiglia: Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa econnettore da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: max. 500mA - alimentatore da ordinare separatamente . Apertura di fascio: Medio 28°. LED RGBW 16,2W.