pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8379108 MICRO FULL INOX 5,8W-RGBW WIDE- 500MA

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Altezza/profondità di installazione - 97 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075516512

Codice prodotto

PLK8379108

Cod. produttore

8379108

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

97 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

95 mm

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

RGBW

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

2000 kg

Corrente nominale:

500...500 mA

MICRO FULL INOX - 4 LED RGBW - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Assenza di viti a vista e fissaggio alla controcassa con sistema a scatto. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: max. 500mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 44°. LED RGBW 5,8 W.