PLATEK LIGHT SRL - PLK8305403.01 MEDIO ALLUMINIO 16W-RGBW M- 350MA-NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP68 
- Diametro di incasso - 220 mm 
- Lampada - LED non sostituibile 
- Colore del corpo - Nero 
- Altezza/profondità di installazione - 260 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449074113545
Codice prodotto
PLK8305403.01
Cod. produttore
8305403.01
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro di incasso:
220 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Altezza/profondità di installazione:
260 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
224 mm
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
RGBW
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
2000 kg
Corrente nominale:
350...350 mA



