PLATEK LIGHT SRL - PLK6094669 STICK 1 LED (9W - 4000K) 220-240V 50/60H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale (del corpo) - Pietra
Max prestazioni del sistema - 8.8 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 550 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079859004
Codice prodotto
PLK6094669
Cod. produttore
6094669
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Pietra
Max prestazioni del sistema:
8.8 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
550 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
800 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
90 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
II