pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK5380168.02 MONACO M 10W-4K WIDE-M.EMIS DALI-BIAN

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 11 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1365 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078460225

Codice prodotto

PLK5380168.02

Cod. produttore

5380168.02

Produttore

PLK

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

11 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1365 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

125 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Larghezza:

172 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

115 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

220 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

MONACO MEDIUM Applique - Singola emissione - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Flangia di chiusura e attacco a parete in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz dimmerabile TRIAC. Ottica: 60°. LED Bianco 11W 1365lm 4000K. Finitura bianco.