pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK5040316.02 PIX 40 SQUARE (18W/24W-3K) -BIAN

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 17.8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1862 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075256241

Codice prodotto

PLK5040316.02

Cod. produttore

5040316.02

Produttore

PLK

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

17.8 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1862 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

116.38 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

400 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

40 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PIX 40 - LED 3000K - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista ed attaccoa parete completamente a scomparsa. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz. Ottica: Diffusa. LED Bianco 16 W 1862 lm 3000K. Finitura bianco.