PLATEK LIGHT SRL - PLK5035613.01 TETRA PARCO 2270 (41W-3K) -NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 38 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
7449076799846
Codice prodotto
PLK5035613.01
Cod. produttore
5035613.01
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
38 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
2270 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4900 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
140 mm
Larghezza:
140 mm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II



