pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK5034661.02 T4 1200 (21W-4K) DIFF 220-240V 50/60HZ-B

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 20.8 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075178710

Codice prodotto

PLK5034661.02

Cod. produttore

5034661.02

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

20.8 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

1200 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2704 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

140 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

T4 - H. 1200 mm - LED 4000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: 4 Finestre, diffuse. LED COB Bianco 17 W 2704 lm 4000K. Finitura bianco.