PLATEK LIGHT SRL - PLK5034613.08 T4 3000 (39W-3K) DIFF 220-240V 50/60HZ-A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 45 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
7449073253754
Codice prodotto
PLK5034613.08
Cod. produttore
5034613.08
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
45 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
3000 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4900 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Senza coperchio
Lunghezza:
140 mm
Larghezza:
140 mm
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Classe di protezione:
II