pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK5000661.07 SLIM 500 (8,8W-4K) 1 FINESTRA -CORTEN

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 8.8 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071702087

Codice prodotto

PLK5000661.07

Cod. produttore

5000661.07

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

8.8 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

500 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1040 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

36 mm

Larghezza:

116 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

I

SLIM Paletto - 1 Finestre - H. 500 mm - LED 4000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Distribuzione luminosa: 2 Finestre. LED Bianco 8 W 1040 lm 4000K. Finitura corten.