pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3480269.06 TEAM M 17,5W-4K ASYMMETRIC TRIAC-GRIGIO

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1660 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076118784

Codice prodotto

PLK3480269.06

Cod. produttore

3480269.06

Produttore

PLK

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1660 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Reattore elettronico

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

260 mm

TEAM medium - LED 4000K - Cornice frontale e coperchio posteriore in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura al poliestere. Viti in acciaio inox A4, staffa di fissaggio a parete in acciaio inox verniciato. Assenza di viti a vista. Lente diffondente in metacrilato ad elevato rendimento. Questo permette di avere una elevata interdistanza di installazione dei pi apparecchi mantenendo un illuminamento uniforme. Prodotto funzionante a tensione di rete. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Apertura di fascio: Asimmetrico. LED Bianco 14,4 W 1664 lm 4000K. Finitura grigio.