PLATEK LIGHT SRL - PLK3480219.09 TEAM M 17,5W-3K ASYMMETRIC TRIAC-BRONZO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1600 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 17.5 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bronzo
Confezione
1 PZ
EAN
7449079421522
Codice prodotto
PLK3480219.09
Cod. produttore
3480219.09
Produttore
PLK
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1600 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
17.5 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bronzo
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto per lampade di potenza:
14.4...14.4 W
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
30 mm
Altezza / Profondità:
140 mm
Lunghezza:
260 mm



