PLATEK LIGHT SRL - PLK3480219.07 TEAM M 17,5W-3K ASYMMETRIC TRIAC-CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1600 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075509392
Codice prodotto
PLK3480219.07
Cod. produttore
3480219.07
Produttore
PLK
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1600 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Reattore elettronico
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
260 mm



