PLATEK LIGHT SRL - PLK3480119.01 TEAM SMALL (8W-3K) ASYMMETRIC TRIAC-NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 800 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074479085
Codice prodotto
PLK3480119.01
Cod. produttore
3480119.01
Produttore
PLK
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
800 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Reattore elettronico
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
140 mm