pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3455911.08 FRAME (5W-3K) ASYMMETRIC -ANTR

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 420 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072540428

Codice prodotto

PLK3455911.08

Cod. produttore

3455911.08

Produttore

PLK

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

420 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

205 mm

Frame - 230V - LED 3000K - Corpo e flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Controcassa in Nylon da ordinare separatamente. Schermo in vetro extra-chiaro temprato piano spessore 6mm. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Asimmetrico. LED Bianco 4 W 420 lm 3000K. Finitura antracite.