PLATEK LIGHT SRL - PLK3440419.07 TEAM M PAL 600 17,5W-3K-M.EMIS TRIAC-COR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Colore del corpo - Altri 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Max prestazioni del sistema - 17.5 W 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075509422
Codice prodotto
PLK3440419.07
Cod. produttore
3440419.07
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
17.5 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
600 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1600 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
102 mm
Larghezza:
280 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
I



