PLATEK LIGHT SRL - PLK3440419.06 TEAM M PAL 600 17,5W-3K-M.EMIS TRIAC-GRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449076910975
Codice prodotto
PLK3440419.06
Cod. produttore
3440419.06
Produttore
PLK
TEAM Paletto H. 600 mm - Singola emissione - LED 3000K - Cornice frontale e coperchio posteriore in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura al poliestere. Viti in acciaio inox A4, staffa di fissaggio a parete in acciaio inox verniciato. Assenza di viti a vista. Lente diffondente in metacrilato ad elevato rendimento. Questo permette di avere una elevata interdistanza di installazione dei pi_ apparecchi mantenendo un illuminamento uniforme. Prodotto funzionante a tensione di rete. Alimentatore220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Ottica: Asimmetrica. LED Bianco 11 W 1600 lm 3000K. Finitura grigio.



