pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3333611.06 TRIS 900 (21W-3K) 220-240V 50/60HZ-GRIGI

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 20.8 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079673150

Codice prodotto

PLK3333611.06

Cod. produttore

3333611.06

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

20.8 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

900 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2600 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Diametro:

160 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

TRIS - H. 900 mm - COB LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. Alimentatore220-240V 50/60Hz. LED COB Bianco 17 W 2600 lm 3000K. Finitura grigio.