PLATEK LIGHT SRL - PLK3255116.09 MESH TAVOLO 400 BATTERY 4,5W-3K WIDE-BRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 450 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 415 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075515805
Codice prodotto
PLK3255116.09
Cod. produttore
3255116.09
Produttore
PLK
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
450 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
415 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Bronzo
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Con l'interruttore:
no
Alimentatore incluso:
sì
Montaggio a parete:
no
Con presa di corrente:
no
Colore della luce:
Bianco



