pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK1517318.09 ONE 2.0 PROIETTORE 21W-3K WIDE DALI-BRON

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 21.7 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072424728

Codice prodotto

PLK1517318.09

Cod. produttore

1517318.09

Produttore

PLK

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

21.7 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bronzo

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2250 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

193 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per lampade di potenza:

20.5...20.5 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

150 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ONE Proiettore - Vetro trasparente - 9 LED 3000K - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. Apertura di fascio: Largo 45°. LED COB Bianco 20,5 W 2250 lm 3000K. Finitura bronzo.