pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK1020911.07 MINI SPECIAL APP 19,5W-3K ASYM-1 FIN-COR

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 19.3 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2400 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075509866

Codice prodotto

PLK1020911.07

Cod. produttore

1020911.07

Produttore

PLK

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

19.3 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2400 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

117.19 lm/W

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

200 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

MINI SPECIAL Applique - 1 Finestra - asimmetrico - 4 LED 3000K - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Schermo in vetro temprato piano extrachiaro spessore 5mm. Assenza di viti a vista ed attacco a parete completamente a scomparsa. Entrata cavo 113mm. LED Bianco 16 W 2400 lm 3000K. Finitura corten.