PLATEK LIGHT SRL - PLK1015611.09 MINI ONE PAL 150 7,3W-3K 1 FINESTRA -BRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Bronzo 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Max prestazioni del sistema - 7.8 W 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449077624772
Codice prodotto
PLK1015611.09
Cod. produttore
1015611.09
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bronzo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
7.8 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
150 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
600 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I



