PIZZATO ELETTRICA - PZZVF PFM20C8N TAPPO PASSACAVO FILETTATO M20 PER CAVI D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8018851100895
Codice prodotto
PZZVF PFM20C8N
Cod. produttore
VF PFM20C8N
Produttore
PZZ
Tappo passacavo per un cavo da Ø 8 a Ø 12 mm, filettato M20x1,5. Materiale corpo: tecnopolimero. Grado di protezione: IP54 secondo EN 60529. Coppia di serraggio: da 0,8 a 1 Nm.