PIZZATO ELETTRICA - PZZVF PAM20C6N PRESSACAVO ANTISTRAPPO M20 PER CAVI DA 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8018851092732
Codice prodotto
PZZVF PAM20C6N
Cod. produttore
VF PAM20C6N
Produttore
PZZ
Pressacavo M20x1,5 per un cavo da Ø 6 a Ø 12 mm. Materiale corpo e ghiera: tecnopolimero senza alogeni. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Coppia di serraggio: da 3 a 4 Nm (PG 13,5/M20). da 2 a 2,5 Nm (PG 11/M16).


