PIZZATO ELETTRICA - PZZVF CBSM19TC07 CONNETTORE METALLICO FEMMINA M23 19 POLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851389771
Codice prodotto
PZZVF CBSM19TC07
Cod. produttore
VF CBSM19TC07
Produttore
PZZ
Connettore M23x1 femmina in metallo, diritto, a 19 poli senza cavo. Numero di poli: 19. Tipo connessione pin: A crimpare (standard) da 0,34 a 1 mm2. Tipo di connettore: diritto numerazione oraria (standard). Corpo connettore metallico nichelato. Contatti dorati. Diametro cavo 07 da Ø 7 a Ø 12 mm.