PIZZATO ELETTRICA - PZZST HE420MK-H1TE SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851541827
Codice prodotto
PZZST HE420MK-H1TE
Cod. produttore
ST HE420MK-H1TE
Produttore
PZZ
I sensori di sicurezza RFID della serie ST G - ST H rappresentano l'evoluzione della serie ST D, già conosciuta ed apprezzata da costruttori e utilizzatori di macchine. Grazie alla forma simmetrica della custodia è possibile utilizzare lo stesso sensoresia su porte destre che su porte sinistre, semplicemente ruotando il sensore su se stesso. L'interasse dei fori di fissaggio (22 mm per la serie ST G, 78 mm per la serie ST H) è stato realizzato appositamente per poter effettuare un upgrade tecnologico dei tradizionali sensori magnetici delle serie SR A e SR B, sostituendoli con un evoluto sensore di sicurezza RFID, senza modificare gli interassi di foratura sulla macchina. L'involucro monolitico senza la presenza di resine per incapsulamento a vista, permette la sua applicazione anche negli ambienti più aggressivi come, ad esempio, nel settore alimentare e farmaceutico.