PIZZATO ELETTRICA - PZZST HE310MP-H1TG SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851537769
Codice prodotto
PZZST HE310MP-H1TG
Cod. produttore
ST HE310MP-H1TG
Produttore
PZZ
Sensore di sicurezza serie ST H, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST H, con magnete permanente, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in acciaio inox, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, azionatori tutti diversi (1T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 11 mm, Forza di ritenuta magnete permanente: Con magnete, forza di ritenuta 25 N (E), Forma dell'azionatore: Dimensioni 90x25x18 mm, fissaggio laterale (H), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.