PIZZATO ELETTRICA - PZZST GD420MK-E1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851514159
Codice prodotto
PZZST GD420MK-E1T
Cod. produttore
ST GD420MK-E1T
Produttore
PZZ
Sensore di sicurezza serie ST G, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST G, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC e connettore M12, Livello di codifica azionatore: Basso livello di codifica, azionatori tutti uguali (0T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 11 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 37x26x18 mm, fissaggio laterale (G), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.


