PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD420N5-L1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851483806
Codice prodotto
PZZST DD420N5-L1T
Cod. produttore
ST DD420N5-L1T
Produttore
PZZ
I sensori della serie ST D, abbinati ad appositi moduli di sicurezza, risultano adatti al controllo di protezioni e ripari di macchine senza inerzia consentendo al sistema nel quale vengono inseriti di raggiungere una categoria di sicurezza fino a SIL 3 secondo EN 62061, fino a PL e e categoria 4 secondo EN ISO 13849-1. Questi sensori utilizzano la tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification) e forniscono un'elevata protezione contro possibili manomissioni grazie all’univocità del codice trasmesso dall’azionatore. Essendo privi di contatti meccanici, essi garantiscono una lunga durata anche in sistemi soggetti a frequenti aperture/chiusure ed operanti in condizioni ambientali ostili