PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD310N3-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Con indicatore di stato - sì 
- Adatto per funzioni di sicurezza - sì 
- Larghezza del sensore - 18 mm 
- Altezza del sensore - 25 mm 
- Lunghezza del sensore - 72 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8018851259128
Codice prodotto
PZZST DD310N3-D1T
Cod. produttore
ST DD310N3-D1T
Produttore
PZZ
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
25 mm
Lunghezza del sensore:
72 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67