PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD310M0.1-L1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851461460
Codice prodotto
PZZST DD310M0.1-L1T
Cod. produttore
ST DD310M0.1-L1T
Produttore
PZZ
Sensore di sicurezza serie ST D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da destra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PUR, Livello di codifica azionatore: Basso livello di codifica, azionatori tutti uguali (0T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 12 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 45x25x18 mm, fissaggio frontale e laterale (D), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.